Etusivu

PHILIPS - Ympärisäteilevä lamppu - E27 830 3850lm 125W=24W 230V

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 24...24 W

  • Valovirta - 3850...3850 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Pituus - 249 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

199 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

8719514451971

Sähkönumero

4820150

Toimittajan tuotenumero

929003530902

Tukkuerä

6

Lampputeho:

24...24 W

Valovirta:

3850...3850 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Pituus:

249 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

50000 h

Halkaisija:

91 mm

Säteen kulma:

300...300 °

Valotehokkuus:

160 lm/W

Lampun muoto:

päärynänmuotoinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

3850 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

110...110 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

C

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

24 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips TrueForce MASTER LED urban -lamppu MAS LED HPL M 3.8Klm 24W 830E27 FR G. Valovirta 3850lm, teho 24W, korvaa 125W, värilämpötila 3000K,värintoistoindeksi Ra80, kanta E27, elinikä 50000h. LED-ratkaisuelohopeahöyrylamppujen korvaamiseen. Philips Trueforce MASTER LED HPL ympärisäteilevä lamppu

Ominaisuudet
  • Valovirta: 3850 lm
  • Teho: 24 W
  • Korvaa 125 W perinteisen elohopeahöyrylampun
  • Valotehokkuus: 160 lm/W
  • Värilämpötila: 3000 K
  • Keilakulma: 300°
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Ei himmennettävä
  • Yhteensopivuus: suoralle verkkovirralle
  • Kondensaattori: poistettava
  • Sytytin: ohitettava
  • EM-kuristin: ohitettava/poistettava
  • IP-luokitus: IP65 (ulkoasennuksessa käytettävä myös IP-luokiteltua lampunpidikettä)
  • Lampun materiaali: lasi
  • Lampun viimeistely: huurrettu
  • Kanta: E27
  • Käyttölämpötila: -30...+45 ˚C
  • Energiatehokkuusluokka: C
  • Käyttöikä: 50 000 h
  • 5 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Elohopeahöyrylamppujen tilalle
  • Tiet ja kadut
  • Pysäköintihallit
  • Puistot ja aukiot
  • Teollisuuskohteet ja varastot
Tarkistathan asennusohjeet aina ennen asennusta.

Philips Trueforce MASTER LED HPL -lamput ovat erinomainen LED-vaihtoehto perinteisten elohopeahöyrylamppujen tilalle energiatehokkuutensa ja pitkän käyttöikänsä vuoksi. Lamppu korvaa 125 W perinteisen elohopeahöyrylampun. Lampun valovirta on 3850 lm ja värilämpötila 3000 K. Lamppu soveltuu asennettavaksi suoraan verkkovirtaan. Korkean IP65-luokituksensa ansiosta lamppu soveltuu käytettäväksi esimerkiksi pysäköintihalleissa, teillä, kaduilla ja teollisuuskohteissa. Lampun elinikä on 50 000 h viiden vuoden tuotetakuulla.

Huomioithan, että LED-korvaaja on kooltaan isompi kuin perinteinen lamppu.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.