PHILIPS - Ympärisäteilevä lamppu - E27 830 4000lm 125W=24.5W 230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 24.5...24.5 W
Valovirta - 4000...4000 lm
Kanta - E27
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Pituus - 218 mm
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
199 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
8720169336339
Sähkönumero
4820194
Toimittajan tuotenumero
929003836502
Tukkuerä
6
Lampputeho:
24.5...24.5 W
Valovirta:
4000...4000 lm
Kanta:
E27
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Pituus:
218 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
25000 h
Halkaisija:
91.5 mm
Säteen kulma:
300...300 °
Valotehokkuus:
163 lm/W
Lampun muoto:
päärynänmuotoinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Lamppumerkintä:
ED90
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
4000 lm
Tehokerroin:
0.5
Nimellisvirta-alue:
175...175 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
C
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
25 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Kokonaisharmoninen särö (THD):
120 %
Hehkulampun materiaali:
lasi
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ominaisuudet
- Valovirta: 4000 lm
- Teho: 24.5 W
- Korvaa perinteisen 125 W elohopeahöyrylampun ja 70 W suurpainenatriumlampun
- Valotehokkuus: 163 lm/W
- Värilämpötila: 3000 K
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Keilakulma: 300°
- Tasainen valonjako
- Ei himmennettävä
- Yhteensopivuus: suoralle verkkovirralle
- Kondensaattori: poistettava
- Sytytin: ohitettava
- EM-kuristin: ohitettava/poistettava
- IP65- luokitus (ulkoasennuksessa käytettävä myös IP-luokiteltua lampunpidikettä)
- Käyttölämpötila: -30 °C ... +45 °C
- Lampun viimeistely: huurrettu
- Lampun materiaali: lasi
- Lampun muoto: ED90
- Kanta: E27
- Energiatehokkuusluokka: C
- Elinikä 25 000 h
- 3 vuoden tuotetakuu
- Elohopeahöyry- ja suurpainenatriumlamppujen tilalle
- Kadut, puistot ja aukiot
- Teollisuuskohteet ja varastot
Philips Trueforce CorePro LED lamput ovat helppo tapa korvata perinteiset elohopeahöyrylamput. Lampun teho on 24.5 W (korvaa 125 W elohopeahöyrylampun ja 70 W suurpainenatriumlampun) ja sen valovirta on 4000 lm. Lampulla on nopea takaisinmaksuaika ja huomattava energiansäästö. Lamppu on IP65 ja soveltuu ulkovalaistuskohteisiin, kuten kaduille, teille ja puistoihin, mutta myös sisätiloihin, kuten teollisuuskohteisiin. Lampun käyttöikä on 25 000 tuntia kolmen vuoden tuotetakuulla.
Huomioithan, että LED-korvaaja on kooltaan isompi kuin perinteinen lamppu.
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.


