Etusivu

PHILIPS - Ympärisäteilevä lamppu - E27 830 5500lm 200W=36W 230V

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 36...36 W

  • Valovirta - 5500...5500 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Pituus - 249 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

TrueForce

EAN-koodi

8719514299276

Sähkönumero

4820096

Toimittajan tuotenumero

929002481202

Tukkuerä

6

Lampputeho:

36...36 W

Valovirta:

5500...5500 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Pituus:

249 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

25000 h

Halkaisija:

91.5 mm

Säteen kulma:

300...300 °

Valotehokkuus:

152 lm/W

Lampun muoto:

päärynänmuotoinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Lamppumerkintä:

ED90

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

5500 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

143...143 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

D

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

36 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

20 %

Hehkulampun materiaali:

lasi

Philips TrueForce CorePro LED HPL ympärisäteilevä lamppu 36W E27 830 FR.Teho 36W (korvaa 200W HPL ja 100W SON), kanta E27, valovirta 5500lm,värilämpötila 3000K, värintoistoind. Ra80, IP65, elinikä 25 000h.Suoralle verkkovirralle. Philips Trueforce CorePro LED HPL ympärisäteilevä lamppu

Ominaisuudet
  • Valovirta: 5500 lm
  • Teho: 36 W
  • Korvaa 200 W elohopeahöyrylampun ja 100 W suurpainenatriumlampun
  • Valotehokkuus: 152 lm/W
  • Värilämpötila: 3000 K
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Keilakulma: 300°
  • Tasainen valonjako
  • Ei himmennettävä
  • Yhteensopivuus: suoralle verkkovirralle
  • Kondensaattori: poistettava
  • Sytytin: ohitettava
  • EM-kuristin: ohitettava/poistettava
  • IP65-luokitus (ulkoasennuksessa käytettävä myös IP-luokiteltua lampunpidikettä)
  • Käyttölämpötila: -30 °C ... +45 °C
  • Lampun viimeistely: huurrettu
  • Lampun muoto: ED90
  • Kanta: E27
  • Energiatehokkuusluokka: D
  • Elinikä 25 000 h
  • 3 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Elohopeahöyry- ja suurpainenatriumlamppujen tilalle
  • Soveltuu sekä ulko- että sisäkäyttöön
  • Teollisuuskohteet ja varastot
  • Puistot, aukiot ja kadut
Tarkistathan asennusohjeet aina ennen asennusta.

Philips Trueforce CorePro LED-lamput ovat helppo tapa korvata perinteiset elohopeahöyry- ja suurpainenatriumlamput. Lampun teho on 36 W (korvaa 200 W elohopeahöyrylampun ja 100 W suurpainenatriumlampun) ja sen valovirta on 5500 lm. Lampulla on nopea takaisinmaksuaika ja huomattava energiansäästö. Lamppu on IP65 ja soveltuu ulkovalaistuskohteisiin, kuten kaduille, teille ja puistoihin, mutta myös sisätiloihin, kuten teollisuuskohteisiin. Lampun käyttöikä on 25 000 tuntia kolmen vuoden tuotetakuulla.

Huomioithan, että LED-korvaaja on kooltaan isompi kuin perinteinen lamppu.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.