PHILIPS - Ympärisäteilevä lamppu - E27 840 2000lm 50W=13W 230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 13...13 W
Valovirta - 2000...2000 lm
Kanta - E27
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pituus - 153 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8721103143778
Sähkönumero
4820207
Toimittajan tuotenumero
929004365202
Tukkuerä
1
Lampputeho:
13...13 W
Valovirta:
2000...2000 lm
Kanta:
E27
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Pituus:
153 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
25000 h
Halkaisija:
76 mm
Säteen kulma:
300...300 °
Valotehokkuus:
153 lm/W
Lampun muoto:
muu
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
2000 lm
Tehokerroin:
0.5
Nimellisvirta-alue:
100...100 mA
Rungon väri:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
D
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
13 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Kokonaisharmoninen särö (THD):
120 %
Hehkulampun materiaali:
lasi
Philips CorePro LED HPL -ympärisäteilevä lamppu
Korvaa arkistoidun: 4820106
Ominaisuudet
- Valovirta: 2 000 lm
- Teho: 13 W
- Korvaa perinteisen 50 W:n elohopeahöyrylampun
- Valotehokkuus: 153 lm/W
- Värilämpötila: 4 000 K
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Keilakulma: 300°
- Tasainen valonjako
- Ei himmennettävä
- Yhteensopivuus: suoralle verkkovirralle
- Kondensaattori: poistettava
- Sytytin: ohitettava
- EM-kuristin: ohitettava/poistettava
- IP65-luokitus (ulkoasennuksessa käytettävä myös IP-luokiteltua lampunpidikettä)
- Käyttölämpötila-alue: -30 °C ... +45 °C
- Lampun viimeistely: huurrettu
- Lampun materiaali: lasi
- Lampun muoto: ovaali
- Kanta: E27
- Energiatehokkuusluokka: D
- Käyttöikä: 25 000 h
- 3 vuoden tuotetakuu
- Elohopeahöyrylamppujen tilalle
- Kadut, puistot ja aukiot
- Teollisuuskohteet ja varastot
Philips CorePro LED-lamput ovat helppo tapa korvata perinteiset elohopeahöyrylamput. Lampun teho on 13 W (korvaa 50 W:n elohopeahöyrylampun) ja sen valovirta on 2 000 lm. Lampulla on nopea takaisinmaksuaika ja huomattava energiansäästö. Lamppu on IP65 ja soveltuu ulkovalaistuskohteisiin, kuten kaduille, teille ja puistoihin, mutta myös sisätiloihin, kuten teollisuuskohteisiin. Lampun käyttöikä on 25 000 tuntia, ja sillä on kolmen vuoden tuotetakuu.
Huomioithan, että LED-korvaaja on kooltaan isompi kuin perinteinen lamppu.
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.


