Etusivu

PHILIPS - Ympärisäteilevä lamppu - E27 840 4000lm 125W=24.5W 230V

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 24.5...24.5 W

  • Valovirta - 4000...4000 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 218 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

199 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

8720169336353

Sähkönumero

4820195

Toimittajan tuotenumero

929003836602

Tukkuerä

6

Lampputeho:

24.5...24.5 W

Valovirta:

4000...4000 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

218 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

25000 h

Halkaisija:

91.5 mm

Säteen kulma:

300...300 °

Valotehokkuus:

163 lm/W

Lampun muoto:

päärynänmuotoinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Lamppumerkintä:

ED90

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

4000 lm

Tehokerroin:

0.5

Nimellisvirta-alue:

175...175 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

C

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

25 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

120 %

Hehkulampun materiaali:

lasi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips TrueForce CorePro ympärisäteilevä lamppu LED HPL 24.5W E27 840FR. Teho 24.5W (korvaa 125W HPL ja 70W SON), valovirta 4000lm,värilämpötila 4000K, värintoistoindeksi Ra80, kupu ED90, IP65, elinikä25 000h. Suoralle verkkovirralle. Philips Trueforce CorePro LED HPL

Ominaisuudet
  • Valovirta: 4000 lm
  • Teho: 24.5 W
  • Korvaa perinteisen 125 W elohopeahöyrylampun ja 70 W suurpainenatriumlampun
  • Valotehokkuus: 163 lm/W
  • Värilämpötila: 4000 K
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Keilakulma: 300°
  • Tasainen valonjako
  • Ei himmennettävä
  • Yhteensopivuus: suoralle verkkovirralle
  • Kondensaattori: poistettava
  • Sytytin: ohitettava
  • EM-kuristin: ohitettava/poistettava
  • IP65- luokitus (ulkoasennuksessa käytettävä myös IP-luokiteltua lampunpidikettä)
  • Käyttölämpötila: -30 °C ... +45 °C
  • Lampun viimeistely: huurrettu
  • Lampun materiaali: lasi
  • Lampun muoto: ED90
  • Kanta: E27
  • Energiatehokkuusluokka: C
  • Elinikä: 25 000 h
  • 3 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Elohopeahöyry- ja suurpainenatriumlamppujen tilalle
  • Kadut, puistot ja aukiot
  • Teollisuuskohteet ja varastot
Tarkistathan asennusohjeet aina ennen asennusta.

Philips Trueforce CorePro LED lamput ovat helppo tapa korvata perinteiset elohopeahöyrylamput. Lampun teho on 24.5 W (korvaa 125 W elohopeahöyrylampun ja 70 W suurpainenatriumlampun) ja sen valovirta on 4000 lm. Lampulla on nopea takaisinmaksuaika ja huomattava energiansäästö. Lamppu on IP65 ja soveltuu ulkovalaistuskohteisiin, kuten kaduille, teille ja puistoihin, mutta myös sisätiloihin, kuten teollisuuskohteisiin. Lampun käyttöikä on 25 000 tuntia kolmen vuoden tuotetakuulla.

Huomioithan, että LED-korvaaja on kooltaan isompi kuin perinteinen lamppu.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.