PHILIPS - Ympärisäteilevä lamppu - E27 840 4000lm 125W=24W 230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 24...24 W
Valovirta - 4000...4000 lm
Kanta - E27
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pituus - 249 mm
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
199 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
8719514451995
Sähkönumero
4820151
Toimittajan tuotenumero
929003531002
Tukkuerä
6
Lampputeho:
24...24 W
Valovirta:
4000...4000 lm
Kanta:
E27
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Pituus:
249 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
50000 h
Halkaisija:
91 mm
Säteen kulma:
300...300 °
Valotehokkuus:
166 lm/W
Lampun muoto:
päärynänmuotoinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
4000 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
110...110 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
C
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
24 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ominaisuudet
- Valovirta: 4000 lm
- Teho: 24 W
- Korvaa 125 W perinteisen elohopeahöyrylampun
- Valotehokkuus: 166 lm/W
- Värilämpötila: 4000 K
- Keilakulma: 300°
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Ei himmennettävä
- Yhteensopivuus: suoralle verkkovirralle
- Kondensaattori: poistettava
- Sytytin: ohitettava
- EM-kuristin: ohitettava/poistettava
- IP-luokitus: IP65 (ulkoasennuksessa käytettävä myös IP-luokiteltua lampunpidikettä)
- Lampun materiaali: lasi
- Lampun viimeistely: huurrettu
- Kanta: E27
- Käyttölämpötila: -30...+45 ˚C
- Energiatehokkuusluokka: D
- Käyttöikä: 50 000 h
- 5 vuoden tuotetakuu
- Elohopeahöyrylamppujen tilalle
- Tiet ja kadut
- Pysäköintihallit
- Puistot ja aukiot
- Teollisuuskohteet ja varastot
Philips Trueforce MASTER LED HPL -lamput ovat erinomainen LED-vaihtoehto perinteisten elohopeahöyrylamppujen tilalle energiatehokkuutensa ja pitkän käyttöikänsä vuoksi. Lamppu korvaa 125 W perinteisen elohopeahöyrylampun. Lampun valovirta on 4000 lm ja värilämpötila 4000 K. Lamppu soveltuu asennettavaksi suoraan verkkovirtaan. Korkean IP65-luokituksensa ansiosta lamppu soveltuu käytettäväksi esimerkiksi pysäköintihalleissa, teillä, kaduilla ja teollisuuskohteissa. Lampun elinikä on 50 000 h viiden vuoden tuotetakuulla.
Huomioithan, että LED-korvaaja on kooltaan isompi kuin perinteinen lamppu.
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.


