Etusivu

PHILIPS - Ympärisäteilevä lamppu - E27 840 4000lm 80W=28W EM/230V

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 28...28 W

  • Valovirta - 4000...4000 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 178 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

199 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

8718699638207

Sähkönumero

4820190

Toimittajan tuotenumero

929002006402

Tukkuerä

6

Lampputeho:

28...28 W

Valovirta:

4000...4000 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

178 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

50000 h

Halkaisija:

75 mm

Säteen kulma:

360...360 °

Valotehokkuus:

142 lm/W

Lampun muoto:

muu

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

4000 lm

Tehokerroin:

0.95

Nimellisvirta-alue:

125...125 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

D

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

28 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

muu

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

14 %

Hehkulampun materiaali:

muovi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Philips TrueForce LED HPL ympärisäteilevä lamppu ND 40-28W E27 8404000lm. Teho 28W (korvaa 80W HPL ja 70 W SON), värilämpötila 4000K,värintoistoind. Ra80, valovirta 4000lm, kanta E27, IP65, elinikä 50000h. Magneettiselle kuristimelle tai verkkovirtaan. Philips Trueforce LED HID HPL -ympärisäteilevä lamppu

Ominaisuudet
  • Valovirta: 4 000 lm
  • Teho: 28 W
  • Korvaa perinteisen 80 W:n elohopeahöyrylampun tai 70 W:n suurpainenatriumlampun
  • Valotehokkuus: 142 lm/W
  • Värilämpötila: 4 000 K
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Keilakulma: 360°
  • Ei himmennettävä
  • Yhteensopivuus: elektromagneettiselle kuristimelle tai suoralle verkkovirralle 230V
  • Elektromagneettinen kuristin: muista tarkistaa kuristimen yhteensopivuuslistaus Tekniset tiedot -linkin takaa
  • Kondensaattori: poistettava
  • Sytytin: ohitettava
  • IP65-luokitus (ulkoasennuksessa käytettävä myös IP-luokiteltua lampunpidikettä)
  • Käyttölämpötila: -30 ... +45 °C
  • Lampun viimeistely: kirkas
  • Lampun materiaali: muovi
  • Kanta: E27
  • Energiatehokkuusluokka: D
  • Käyttöikä: 50 000 tuntia
  • 8 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Perinteisten elohopeahöyry- ja suurpainenatriumlamppujen tilalle
  • Teollisuuskohteet ja varastot
  • Puistot, aukiot ja kadut
Tarkistathan asennusohjeet ja kuristimen yhteensopivuuden aina ennen asennusta.

Philips TrueForce LED -lamput tarjoavat helpon ja nopeasti itsensä takaisin maksavan LED-ratkaisun, jolla voit korvata perinteiset elohopeahöyrylamput. Lamppu korvaa perinteisen 80 W:n elohopeahöyrylampun ja 70 W:n suurpainenatriumlampun ja sen valovirta on 4 000 lm. Lampun käyttöikä on 50 000 tuntia kahdeksan vuoden tuotetakuulla.

Huomioithan, että LED-korvaaja on kooltaan isompi kuin perinteinen lamppu.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.