PHILIPS - Ympärisäteilevä lamppu - E40 727 8800lm 150W=45W 230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 45...45 W
Valovirta - 8800...8800 lm
Kanta - E40
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Pituus - 232 mm
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TrueForce
EAN-koodi
8720169297432
Sähkönumero
4820186
Toimittajan tuotenumero
929003775602
Tukkuerä
6
Lampputeho:
45...45 W
Valovirta:
8800...8800 lm
Kanta:
E40
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Pituus:
232 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
70-79
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
25000 h
Halkaisija:
53.5 mm
Säteen kulma:
300...300 °
Valotehokkuus:
195 lm/W
Lampun muoto:
muu
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
kirkas
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
8800 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
198...198 mA
Rungon väri:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
B
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
45 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Kokonaisharmoninen särö (THD):
10 %
Hehkulampun materiaali:
lasi
Ominaisuudet
- Valovirta: 8800 lm
- Teho: 45 W
- Korvaa perinteisen 150 W suurpainenatriumlampun (SON-T)
- Valotehokkuus: 195 lm/W
- Värilämpötila: 2700 K
- Värintoistoindeksi: Ra70
- Keilakulma: 300°
- Ei himmennettävä
- Yhteensopivuus: suoralle verkkovirralle
- Kondensaattori: poistettava
- Sytytin: ohitettava
- EM-kuristin: ohitettava/poistettava
- IP-luokitus: IP65 (ulkoasennuksessa käytettävä myös IP-luokiteltua lampunpidikettä)
- Käyttölämpötila: -30 °C ... +45 °C
- Lampun viimeistely: kirkas
- Lampun muoto: T-muoto
- Lampun materiaali: lasi
- Kanta: E40
- Energiatehokkuusluokka: B
- Elinikä 25 000 h
- 3 vuoden tuotetakuu
- Kadut
- Puistot ja aukiot
- Teollisuuskohteet ja varastot
Philips Trueforce Core LED Road-lamput ovat helppo tapa korvata perinteiset suurpainenatriumlamput (SON-T) ulkovalaistuskohteissa. Lampun teho on 45 W (korvaa 150 W suurpainenatriumlampun) ja sen valovirta on 8800 lm. Lampulla on nopea takaisinmaksuaika ja huomattava energiansäästö. Lamppu on IP65 ja soveltuu ulkovalaistuskohteisiin, kuten kaduille, teille ja puistoihin, mutta myös sisätiloihin, kuten teollisuuskohteisiin. Lampun elinikä on 25 000 h kolmen vuoden tuotetakuulla.
Huomioithan, että LED-korvaaja on kooltaan isompi kuin perinteinen lamppu.
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.









