Etusivu

PHILIPS - Ympärisäteilevä lamppu - E40 730 8800lm 150W=45W 230V

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 45...45 W

  • Valovirta - 8800...8800 lm

  • Kanta - E40

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Pituus - 232 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8720169297470

Sähkönumero

4820188

Toimittajan tuotenumero

929003778802

Tukkuerä

6

Lampputeho:

45...45 W

Valovirta:

8800...8800 lm

Kanta:

E40

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Pituus:

232 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

70-79

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

25000 h

Halkaisija:

53.5 mm

Säteen kulma:

300...300 °

Valotehokkuus:

195 lm/W

Lampun muoto:

muu

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

8800 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

198...198 mA

Rungon väri:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

B

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

45 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

10 %

Hehkulampun materiaali:

lasi

Philips TrueForce Core LED road ympärisäteilevä lamppu 45W 730 E40 MV.Valovirta 8800lm, teho 45W (korvaa 150W SON-T), värilämpötila 3000K,värintoistoind. Ra70, energiatehokkuusluokka B, kanta E40, IP65, elinikä25 000h. Suoralle verkkovirralle. Philips TrueForce Core LED Road ympärisäteilevä lamppu

Ominaisuudet
  • Valovirta: 8800 lm
  • Teho: 45 W
  • Korvaa perinteisen 150 W suurpainenatriumlampun (SON-T)
  • Valotehokkuus: 195 lm/W
  • Värilämpötila: 3000 K
  • Värintoistoindeksi: Ra70
  • Keilakulma: 300°
  • Ei himmennettävä
  • Yhteensopivuus: suoralle verkkovirralle
  • Kondensaattori: poistettava
  • Sytytin: ohitettava
  • EM-kuristin: ohitettava/poistettava
  • IP-luokitus: IP65 (ulkoasennuksessa käytettävä myös IP-luokiteltua lampunpidikettä)
  • Käyttölämpötila: -30 °C ... +45 °C
  • Lampun viimeistely: kirkas
  • Lampun muoto: T-muoto
  • Kanta: E40
  • Energiatehokkuusluokka: B
  • Elinikä 25 000 h
  • 3 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Kadut
  • Puistot ja aukiot
  • Teollisuuskohteet ja varastot
Tarkistathan asennusohjeet aina ennen asennusta.

Philips Trueforce Core LED Road-lamput ovat helppo tapa korvata perinteiset suurpainenatriumlamput (SON-T) ulkovalaistuskohteissa. Lampun teho on 45 W (korvaa 150 W suurpainenatriumlampun) ja sen valovirta on 8800 lm. Lampulla on nopea takaisinmaksuaika ja huomattava energiansäästö. Lamppu on IP65 ja soveltuu ulkovalaistuskohteisiin, kuten kaduille, teille ja puistoihin, mutta myös sisätiloihin, kuten teollisuuskohteisiin. Lampun elinikä on 25 000 h kolmen vuoden tuotetakuulla.

Huomioithan, että LED-korvaaja on kooltaan isompi kuin perinteinen lamppu.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.