Etusivu

PHILIPS - Ympärisäteilevä lamppu - E40 827 5300lm 200W=36W 230V

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 36...36 W

  • Valovirta - 5300...5300 lm

  • Kanta - E40

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Pituus - 234 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8720169267855

Sähkönumero

4820185

Toimittajan tuotenumero

929003731502

Tukkuerä

6

Lampputeho:

36...36 W

Valovirta:

5300...5300 lm

Kanta:

E40

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Pituus:

234 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

25000 h

Halkaisija:

91.5 mm

Säteen kulma:

330...330 °

Valotehokkuus:

147 lm/W

Lampun muoto:

päärynänmuotoinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Lamppumerkintä:

ED90

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

5300 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

143...143 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

D

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

36 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

20 %

Hehkulampun materiaali:

lasi

Philips TrueForce CorePro LED HPL ympärisäteilevä lamppu 36W E40 827 FR.Valovirta 5300 lm, teho 36W (200W HPL ja 100W SON), värilämpötila 2700K,värintoistoindeksi Ra80, kanta E40, IP65, elinikä 25 000h. Suoralleverkkovirralle. Philips TrueForce CorePro LED HPL ympärisäteilevä lamppu

Ominaisuudet
  • Valovirta: 5300 lm
  • Teho: 36 W
  • Korvaa perinteisen 200 W elohopeahöyrylampun ja 100 W suurpainenatriumlampun
  • Valotehokkuus: 147 lm/W
  • Värilämpötila: 2700 K
  • Värintoistoindeksi: Ra80
  • Keilakulma: 330°
  • Ei himmennettävä
  • Yhteensopivuus: suoralle verkkovirralle
  • Kondensaattori: poistettava
  • Sytytin: ohitettava
  • EM-kuristin: ohitettava/poistettava
  • IP-luokitus: IP65 (ulkoasennuksessa käytettävä myös IP-luokiteltua lampunpidikettä)
  • Käyttölämpötila: -30 ... +45 °C
  • Lampun viimeistely: huurrettu
  • Lampun materiaali: lasi
  • Kanta: E40
  • Lampun muoto: ED75
  • Energiatehokkuusluokka: D
  • Elinikä: 25 000 h
  • 5 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet
  • Elohopeahöyrylamppujen tilalle
  • Soveltuu sekä ulko- että sisäkäyttöön
  • Teollisuuskohteet ja varastot
  • Kadut, puistot ja aukiot
Tarkistathan asennusohjeet aina ennen asennusta.

Philips Trueforce CorePro LED-lamput ovat helppo tapa korvata perinteiset elohopeahöyry- ja suurpainenatriumlamput. Lampun teho on 36 W (korvaa 200 W elohopeahöyrylampun ja 100 W suurpainenatriumlampun) ja valovirta 5300 lm. Lampulla on nopea takaisinmaksuaika ja huomattava energiansäästö. Lamppu on IP65 ja soveltuu ulkovalaistuskohteisiin, kuten kaduille, teille ja puistoihin, mutta myös sisätiloihin, kuten teollisuuskohteisiin. Lampun elinikä on 25 000 h viiden vuoden tuotetakuulla.

Huomioithan, että LED-korvaaja on kooltaan isompi kuin perinteinen lamppu.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.