PHOENIX CONTACT - Anturikaapeli - 1694101 SAC-3P-10.0-PUR/M 8FS

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Anturikaapeli - 1694101 SAC-3P-10.0-PUR/M 8FS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 60 V

  • Kaapelin pituus - 10 m

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Käyttölämpötila kiinteä - -40...80 °C

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

5 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410019040630

Sähkönumero

1904063

Toimittajan tuotenumero

1694101

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

60 V

Kaapelin pituus:

10 m

Napojen lukumäärä:

3

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...80 °C

Halogeeniton:

kyllä

Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:

M8

Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli:

naaras (pistukka)

Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:

avoin johdinpää

Mitoitusvirta In:

4 A

Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:

suora

Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli:

muu

Kaapelivaipan materiaali:

PUR (polyuretaani)

Kaapelivaipan väri:

musta

LED-indikoinnilla:

ei

Suojattu:

ei

Vulkanoitu:

ei

Kontaktipinnan materiaali:

CuSn

Jatkuvuusvastus:

5 mOhm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-25...90 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Anturitoimilaitekaapeli, kolme napainen M8, 10m