Etusivu

PHOENIX CONTACT - Asennuskisko - NS 35/15 ZN PERF 2000MM

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Asennuskisko - NS 35/15 ZN PERF 2000MM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4017918173050

Sähkönumero

1963578

Toimittajan tuotenumero

1206599

Tukkuerä

1

DIN rail perforated, Pack of 25 (50 m), similar to EN 60715, material: Steel, zinc plating, Standard profile, color: silver-colored