PHOENIX CONTACT - Asennuskisko - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918170868
Sähkönumero
1904176
Toimittajan tuotenumero
1206421
Tukkuerä
1
DIN-kisko, perforoitu, rei'itetty
DIN rail perforated, width: 35 mm, height: 7.5 mm, In acc. with EN 60715: 2001, material: Steel, galvanized
DIN rail perforated, width: 35 mm, height: 7.5 mm, In acc. with EN 60715: 2001, material: Steel, galvanized


