PHOENIX CONTACT - Asennusliitin - 0423027 AKG 16 GNYE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksiminimelliskäyttövirta Ie - 76 A
Liittimen leveys - 9.8 mm
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019638103
Sähkönumero
1963810
Toimittajan tuotenumero
0423027
Tukkuerä
1
Maksiminimelliskäyttövirta Ie:
76 A
Liittimen leveys:
9.8 mm


