PHOENIX CONTACT - Asennusliitin - 0423030 AKG 16 BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksiminimelliskäyttövirta Ie - 76 A
Liittimen leveys - 9.8 mm
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918002015
Sähkönumero
1964366
Toimittajan tuotenumero
0423030
Tukkuerä
50
Maksiminimelliskäyttövirta Ie:
76 A
Liittimen leveys:
9.8 mm


