PHOENIX CONTACT - Elektroninen ylivirtasuoja - 2909904 PTCB E1 24DC/3A NO

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Elektroninen  ylivirtasuoja - 2909904 PTCB E1 24DC/3A NO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 1

  • Nimellisvirta - 3 A

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Sulakkeen tyyppi - elektroninen

  • Aktiivinen virranrajoitus x IN - 6

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4055626408729

Sähkönumero

3209007

Toimittajan tuotenumero

2909904

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

1

Nimellisvirta:

3 A

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Sulakkeen tyyppi:

elektroninen

Aktiivinen virranrajoitus x IN:

6

Rakennetyyppi:

täydellinen moduuli

Leveys:

6.2 mm

Korkeus:

105.8 mm

Syvyys:

55.6 mm

Käyttöjännite:

24 V

Kosketintyyppi:

ilman galvaanista erottelua

Fail-Safe -elementti:

4 A

Sulkeutumisaika:

10 ms

Kapasitiivinen enimmäiskuorma:

14000 µF

Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:

ei

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-30...60 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Yksikanavainen elektroninen ylivirtasuoja

Single-channel electronic circuit breaker for protecting 24 V DC loads against overload and short circuit. Simple potential distribution using components from the CLIPLINE complete terminal block system. With fixed nominal current. For installation on DIN rails.