PHOENIX CONTACT - Elektroninen ylivirtasuoja - 2909908 PTCB E1 24DC/6A NO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 1
Nimellisvirta - 6 A
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Sulakkeen tyyppi - elektroninen
Aktiivinen virranrajoitus x IN - 12
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4055626408750
Sähkönumero
3209009
Toimittajan tuotenumero
2909908
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
1
Nimellisvirta:
6 A
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Sulakkeen tyyppi:
elektroninen
Aktiivinen virranrajoitus x IN:
12
Rakennetyyppi:
täydellinen moduuli
Leveys:
6.2 mm
Korkeus:
105.8 mm
Syvyys:
55.6 mm
Käyttöjännite:
24 V
Kosketintyyppi:
ilman galvaanista erottelua
Fail-Safe -elementti:
15 A
Sulkeutumisaika:
10 ms
Kapasitiivinen enimmäiskuorma:
24000 µF
Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:
ei
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-30...60 °C
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Single-channel electronic circuit breaker for protecting 24 V DC loads against overload and short circuit. Simple potential distribution using components from the CLIPLINE complete terminal block system. With fixed nominal current. For installation on DIN rails.


