PHOENIX CONTACT - Elektroninen ylivirtasuoja - 2909909 PTCB E1 24DC/1-3A NO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 1
Nimellisvirta - 3 A
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Sulakkeen tyyppi - elektroninen
Aktiivinen virranrajoitus x IN - 6
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4055626408767
Sähkönumero
3209004
Toimittajan tuotenumero
2909909
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
1
Nimellisvirta:
3 A
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Sulakkeen tyyppi:
elektroninen
Aktiivinen virranrajoitus x IN:
6
Rakennetyyppi:
täydellinen moduuli
Leveys:
6.2 mm
Korkeus:
105.8 mm
Syvyys:
55.6 mm
Käyttöjännite:
24 V
Kosketintyyppi:
ilman galvaanista erottelua
Fail-Safe -elementti:
4 A
Sulkeutumisaika:
10 ms
Kapasitiivinen enimmäiskuorma:
14000 µF
Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:
ei
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-30...60 °C
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Single-channel electronic circuit breaker for protecting 24 V DC loads against overload and short circuit. Simple potential distribution using components from the CLIPLINE complete terminal block system. With electronic locking of the set nominal currents. For installation on DIN rails.


