PHOENIX CONTACT - Erotuslevy - 2770794 DP-UKK 3/5

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Erotuslevy - 2770794 DP-UKK 3/5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Päätelevy - ei

  • Osastointi - kyllä

  • Väri - harmaa

  • Paksuus - 2.5 mm

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,03 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410019641301

Sähkönumero

1964130

Toimittajan tuotenumero

2770794

Tukkuerä

50

Päätelevy:

ei

Osastointi:

kyllä

Väri:

harmaa

Paksuus:

2.5 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio