Etusivu

PHOENIX CONTACT - Erotuslevy - 3030815 ATP-ST QUATTRO

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Erotuslevy - 3030815 ATP-ST QUATTRO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Päätelevy - ei

  • Osastointi - kyllä

  • Väri - harmaa

  • Paksuus - 2 mm

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0.04 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4017918187934

Sähkönumero

1963547

Toimittajan tuotenumero

3030815

Tukkuerä

50

Päätelevy:

ei

Osastointi:

kyllä

Väri:

harmaa

Paksuus:

2 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio