PHOENIX CONTACT - Erotuslevy - 3047183 ATP-UT-TWIN

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Erotuslevy - 3047183 ATP-UT-TWIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Päätelevy - ei

  • Osastointi - kyllä

  • Väri - harmaa

  • Paksuus - 2.2 mm

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,03 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410019635454

Sähkönumero

1963545

Toimittajan tuotenumero

3047183

Tukkuerä

50

Päätelevy:

ei

Osastointi:

kyllä

Väri:

harmaa

Paksuus:

2.2 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio