PHOENIX CONTACT - Erotuslevy STTB 2.5 - 3030747 ATP-STTB 4

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Erotuslevy STTB 2.5 - 3030747 ATP-STTB 4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Päätelevy - ei

  • Osastointi - kyllä

  • Väri - harmaa

  • Paksuus - 2 mm

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,04 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410019641226

Sähkönumero

1964122

Toimittajan tuotenumero

3030747

Tukkuerä

1

Päätelevy:

ei

Osastointi:

kyllä

Väri:

harmaa

Paksuus:

2 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio