Etusivu

PHOENIX CONTACT - Erotuslevy UK 2.5N - 2770215 TS-KK 3

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Erotuslevy UK 2.5N - 2770215 TS-KK 3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Päätelevy - ei

  • Osastointi - kyllä

  • Väri - harmaa

  • Paksuus - 0 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4017918067847

Sähkönumero

1963189

Toimittajan tuotenumero

2770215

Tukkuerä

100

Päätelevy:

ei

Osastointi:

kyllä

Väri:

harmaa

Paksuus:

0 mm