PHOENIX CONTACT - Erotuslevy UK 3-UK 35 - 1302215 TS-K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Päätelevy - ei
Osastointi - kyllä
Väri - harmaa
Paksuus - 0.5 mm
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,02 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4017918019471
Sähkönumero
1963154
Toimittajan tuotenumero
1302215
Tukkuerä
100
Päätelevy:
ei
Osastointi:
kyllä
Väri:
harmaa
Paksuus:
0.5 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Pituus 22 mm, korkeus 22 mm, harmaa
PHOENIX CONTACT -tuote
Tutustu PHOENIX CONTACT-sarjaan


