PHOENIX CONTACT - Erotuspistoke - 5025462 ST-K 4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 1
Mitoitusvirta In - 16 A
Moduulijako - 4.5 mm
Väri - harmaa
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4017918095321
Sähkönumero
1964924
Toimittajan tuotenumero
5025462
Tukkuerä
50
Silloitettujen kontaktien määrä:
1
Mitoitusvirta In:
16 A
Moduulijako:
4.5 mm
Väri:
harmaa
Eristetty:
kyllä
Nimellisjännite:
400 V
Malli / Tyyppi:
kytkentäsilta
Asennustapa:
pistokiinnitys
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kosketussuojalla:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


