PHOENIX CONTACT - Erotussilta - ISSBI 10-6

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Erotussilta - ISSBI 10-6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Silloitettujen kontaktien määrä - 10

  • Moduulijako - 6 mm

  • Väri - muu

  • Eristetty - kyllä

  • Malli / Tyyppi - kytkentäsilta

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,8 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410019641462

Sähkönumero

1964146

Toimittajan tuotenumero

0301505

Tukkuerä

1

Silloitettujen kontaktien määrä:

10

Moduulijako:

6 mm

Väri:

muu

Eristetty:

kyllä

Malli / Tyyppi:

kytkentäsilta

Asennustapa:

ruuvattava

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Kosketussuojalla:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio