PHOENIX CONTACT - Erotussilta - ISSBI 10-8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 10
Mitoitusvirta In - 57 A
Moduulijako - 8.2 mm
Eristetty - kyllä
Nimellisjännite - 800 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4017918000240
Sähkönumero
9764125
Toimittajan tuotenumero
0301534
Tukkuerä
1
Silloitettujen kontaktien määrä:
10
Mitoitusvirta In:
57 A
Moduulijako:
8.2 mm
Eristetty:
kyllä
Nimellisjännite:
800 V
Malli / Tyyppi:
kytkentäsilta
Asennustapa:
ruuvattava
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


