PHOENIX CONTACT - Ethernet kytkin - 1085255 FL SWITCH 1016N 40mm

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Ethernet kytkin - 1085255 FL SWITCH 1016N 40mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4055626835037

Sähkönumero

7407028

Toimittajan tuotenumero

1085255

Tukkuerä

1

Narrow Ethernet switch, eight RJ45 ports with 10/100 Mbps on all ports, automatic data transmission speed detection, autocrossing function, and QoS. Supply Voltage 24 VDC / AC.

Narrow Ethernet switch, sixteen RJ45 ports with 10/100 Mbps on all ports, automatic data transmission speed detection, autocrossing function, and QoS