PHOENIX CONTACT - Ethernet kytkin - FL SWITCH 1004N-FX ST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4055626835105
Sähkönumero
7407036
Toimittajan tuotenumero
1085179
Tukkuerä
1
Ethernet switch, four RJ45 ports, one ST fiber port. Supply Voltage 24 VDC / AC.
Industrial Ethernet Switch
Industrial Ethernet Switch


