PHOENIX CONTACT - Ethernet kytkin - FL SWITCH 1004N-SFX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4055626834719
Sähkönumero
7407039
Toimittajan tuotenumero
1085177
Tukkuerä
1
Narrow Ethernet switch, four RJ45 ports with 10/100 Mbps on all ports, one SFP port with 100 Mbps, automatic data transmission speed detection, autocrossing function, and QoS. Supply Voltage 24 VDC / AC.
Industrial Ethernet Switch
Industrial Ethernet Switch


