Etusivu

PHOENIX CONTACT - Ethernet kytkin - FL SWITCH 1004NT-SFX

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Ethernet kytkin - FL SWITCH 1004NT-SFX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4055626834917

Sähkönumero

7407049

Toimittajan tuotenumero

1085169

Tukkuerä

1

Narrow Ethernet switch, wide temperature range, four RJ45 ports with 10/100 Mbps on all ports, one SFP port with 100 Mbps, automatic data transmission speed detection, autocrossing function, and QoS. Supply Voltage 24 VDC / AC.