PHOENIX CONTACT - Ethernet kytkin - FL SWITCH 1105N-2SFP

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Ethernet kytkin - FL SWITCH 1105N-2SFP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4055626834658

Sähkönumero

7407044

Toimittajan tuotenumero

1085171

Tukkuerä

1

Unmanaged Switch 1000, 5 RJ45 ports 10/100/1000 Mbps, 2 SFP ports 100/1000 Mbps, degree of protection: IP30, PROFINET Conformance-Class A. Supply Voltage 24 VDC / AC.

Industrial Ethernet Switch