PHOENIX CONTACT - Ethernet kytkintarvike - 1085485 FL DIN-RAIL ADAPTER 22

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4055626835150
Sähkönumero
7407032
Toimittajan tuotenumero
1085485
Tukkuerä
1
The FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 is designed to allow products 22.5 mm wideto be mounted flush to a standard 35 mm DIN rail, in any orientation. The FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 is designed to allow products 22.5 mm wide to be mounted flush to a standard 35 mm DIN rail, in any orientation.