PHOENIX CONTACT - Jatkoliitin 4-pos 0.34-0.75 mm - 1642140 QUICKON

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 250 V
Nimellisvirta - 9 A
Napojen lukumäärä - 4
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Mekaaninen koodaus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019630428
Sähkönumero
1963042
Toimittajan tuotenumero
1642140
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
9 A
Napojen lukumäärä:
4
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Mekaaninen koodaus:
ei
Vedonpoistin:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
polyamidi (PA)
Ympäristön likaantumisaste:
3
Jatkuvuusvastus:
5 mOhm
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
PHOENIX CONTACT -tuote
Tutustu PHOENIX CONTACT-sarjaan


