PHOENIX CONTACT - Jatkoliitin 4-pos 0.75-1.5 mm - 1642153 QUICKON

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 500 V
Nimellisvirta - 15 A
Napojen lukumäärä - 4
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Mekaaninen koodaus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019630442
Sähkönumero
1963044
Toimittajan tuotenumero
1642153
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
500 V
Nimellisvirta:
15 A
Napojen lukumäärä:
4
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Mekaaninen koodaus:
ei
Vedonpoistin:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
polyamidi (PA)
Kontaktin materiaali:
CuZn
Ympäristön likaantumisaste:
3
Mitoitussyöksyjännite:
6 kV
PHOENIX CONTACT -tuote
Tutustu PHOENIX CONTACT-sarjaan


