PHOENIX CONTACT - Jatkosholkki - Al 35 -16 RD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellispoikkipinta-ala - 35 mm²
Holkin pituus - 16 mm
Väri - punainen
Eristetty - kyllä
Materiaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918094096
Sähkönumero
5252400
Toimittajan tuotenumero
3200441
Tukkuerä
1
Nimellispoikkipinta-ala:
35 mm²
Holkin pituus:
16 mm
Väri:
punainen
Eristetty:
kyllä
Materiaali:
kupari
Pinnan suojaus:
tinattu
Kelapakkaus:
ei
Tunnistemerkinnällä:
ei


