PHOENIX CONTACT - Johdinholkki - AI 0,14- 8 GY -1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1000 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918949426
Sähkönumero
1963669
Toimittajan tuotenumero
3203011
Tukkuerä
1
Ferrule, Length contact range: 8 mm, sleeve length: 12.5 mm, color: gray


