PHOENIX CONTACT - Johdinholkki - AI 0,25-10 YE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1000 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356733847
Sähkönumero
1963671
Toimittajan tuotenumero
3241128
Tukkuerä
1
Ferrule, Length contact range: 10 mm, sleeve length: 14.5 mm, color: yellow


