PHOENIX CONTACT - Johdinholkki - AI 0,25- 8 YE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356012980
Sähkönumero
1963715
Toimittajan tuotenumero
3203037
Tukkuerä
1
Ferrule, Length contact range: 8 mm, sleeve length: 12.5 mm, color: yellow


