PHOENIX CONTACT - Johdinholkki - AI 0,34-10 TQ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356733830
Sähkönumero
1963672
Toimittajan tuotenumero
3241129
Tukkuerä
1
Ferrule, Length contact range: 10 mm, sleeve length: 14.5 mm, color: turquoise


