PHOENIX CONTACT - Johdinholkki - AI 0,5 -10 WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918094775
Sähkönumero
1963649
Toimittajan tuotenumero
3201275
Tukkuerä
1
Ferrule, Length contact range: 10 mm, sleeve length: 16 mm, color: white


