PHOENIX CONTACT - Johdinholkki - AI 0,5 - 8 WH -1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1000 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918094430
Sähkönumero
1963637
Toimittajan tuotenumero
3200881
Tukkuerä
1
Ferrule, Length contact range: 8 mm, sleeve length: 14 mm, color: white


