PHOENIX CONTACT - Johdinholkki - AI 0,5 - 8 WH

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Johdinholkki - AI  0,5 - 8 WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

0.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1 mm²

Kelapakkaus:

ei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²

  • Holkin pituus - 8 mm

  • Väri - valkoinen

  • Eristetty - kyllä

  • Materiaali - kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410019637502

Sähkönumero

1963750

Toimittajan tuotenumero

3200014

Tukkuerä

1

Nimellispoikkipinta-ala:

0.5 mm²

Holkin pituus:

8 mm

Väri:

valkoinen

Eristetty:

kyllä

Materiaali:

kupari

Pinnan suojaus:

tinattu

Kelapakkaus:

ei

Tunnistemerkinnällä:

ei

Ferrule, sleeve length: 8 mm, length: 14 mm, color: white