PHOENIX CONTACT - Johdinholkki - AI 0,75-10 GY

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918094782
Sähkönumero
1963651
Toimittajan tuotenumero
3201288
Tukkuerä
1
Ferrule, Length contact range: 10 mm, sleeve length: 16 mm, color: gray


