PHOENIX CONTACT - Johdinholkki - AI 0,75-12 GY

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918094393
Sähkönumero
1963683
Toimittajan tuotenumero
3200849
Tukkuerä
1
Ferrule, Length contact range: 12 mm, sleeve length: 18 mm, color: gray


