PHOENIX CONTACT - Johdinholkki - AI 1 -12 RD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918094263
Sähkönumero
1963680
Toimittajan tuotenumero
3200674
Tukkuerä
1
Ferrule, Length contact range: 12 mm, sleeve length: 18 mm, color: red


