PHOENIX CONTACT - Johdinholkki - AI 1,5 -10 BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918093846
Sähkönumero
1963633
Toimittajan tuotenumero
3200195
Tukkuerä
1
Ferrule, Length contact range: 10 mm, sleeve length: 16 mm, color: black


