PHOENIX CONTACT - Johdinholkki - AI 1,5 -18 BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918093709
Sähkönumero
1963673
Toimittajan tuotenumero
3200056
Tukkuerä
1
Ferrule, Length contact range: 18 mm, sleeve length: 24 mm, color: black


