PHOENIX CONTACT - Johdinholkki - AI 1,5 - 8 BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - vakio
Nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Holkin pituus - 8 mm
Väri - musta
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019637533
Sähkönumero
1963753
Toimittajan tuotenumero
3200043
Tukkuerä
1
Rakennetyyppi:
vakio
Nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Holkin pituus:
8 mm
Väri:
musta
Eristetty:
kyllä
Materiaali:
kupari
Halogeeniton:
kyllä
Eristemateriaali:
polypropeeni
Pinnan suojaus:
tinattu
Kelapakkaus:
ei
AWG:
16
Tunnistemerkinnällä:
ei
Kokonaispituus:
14.5 mm
Johdinpääteholkki, eristetty 1,5mm², 8mm, musta
Ferrule, Length contact range: 8 mm, sleeve length: 14,5 mm, color: black
Ferrule, Length contact range: 8 mm, sleeve length: 14,5 mm, color: black


