PHOENIX CONTACT - Johdinholkki - AI 1,5 - 8 RD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Holkin pituus - 8 mm
Väri - punainen
Eristetty - kyllä
Materiaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410019640106
Sähkönumero
1964010
Toimittajan tuotenumero
3201136
Tukkuerä
1
Nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Holkin pituus:
8 mm
Väri:
punainen
Eristetty:
kyllä
Materiaali:
kupari
Pinnan suojaus:
tinattu
Kelapakkaus:
ei
Tunnistemerkinnällä:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ferrule, sleeve length: 8 mm, length: 14 mm, color: red
Ferrule, sleeve length: 8 mm, length: 14 mm, color: red
Ferrule, sleeve length: 8 mm, length: 14 mm, color: red


